曜日別特売

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 1145

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 1145 - サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 1145 - サンドビック

レールロックで高いクランプ剛性です。

用途
溝入れ加工用。
鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数2内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613264N123E2-0200-0002-GM24.33210~0.1
39,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613334N123G2-0300-0003-GM34.33210~0.1
43,600
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63613368N123G2-0318-0003-GM3.1754.3321-0.05~0.05
43,600
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63613474N123J2-0500-0004-GM54.350~0.1
48,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63613535N123K2-0600-0004-GM64.350~0.1
51,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする