曜日別特売

コロカット1・2 旋削加工用チップ

コロカット1・2 旋削加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 旋削加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 旋削加工用チップ - サンドビックコロカット1・2 旋削加工用チップ - サンドビック

レールロックで高いクランプ剛性です。

用途
旋削加工用。
鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1145内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613316N123G1-0300-0003-TF34.33211
28,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63613359N123G2-0300-0004-TM34.33212
43,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613395N123H1-0400-0004-TF44.351
30,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63613420N123H2-0400-0008-TM44.352
46,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613499N123J2-0500-0004-TM54.352
48,900
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63613508N123J2-0500-0008-TM54.352
48,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613544N123K2-0600-0008-TM64.352
51,100
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63613587N123L2-0800-0008-TM86.052
61,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63616098N123K1-0600-0004-TF64.351
33,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする