サンドビック
T-Max Q-カット 突切りチップ
用途
突切り加工用。
中送り加工用。
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
刃幅公差(mm)
0~0.25
材種
1145
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63613709
N151.2-250-5E
2.5
6.787
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613745
N151.2-500-5E
5
8.106
¥
26,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください