曜日別特売

コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325

コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 倣い加工用チップ 4325 - サンドビック

クランプ剛性大です。
鋼旋削第一推奨材種です。

用途
倣い加工用。
鋼・鋳鉄加工用。
被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
刃幅公差(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613298N123F2-0300-RM34.33211.50~0.12
43,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613307N123F2-0318-RM3.1754.33211.5875-0.05~0.052
41,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613325N123G1-0400-RM44.332120~0.11
30,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613386N123G2-0400-RM44.332120~0.12
46,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613429N123H2-0400-RM44.3520~0.12
49,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613438N123H2-0475-RM4.764.352.375-0.05~0.052
47,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613447N123H2-0500-RM54.352.50~0.12
49,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613456N123J1-0600-RM64.3530~0.11
34,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613517N123J2-0600-RM64.3530~0.12
52,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613526N123J2-0635-RM6.354.353.175-0.05~0.052
52,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613560N123L1-0800-RM86.0540~0.11
42,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613596N123L2-0800-RM86.0540~0.12
65,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする