コイルプロモーション
ラクメク 専用スペアテープ
テープの切れ目探しに悩まない、楽~にめくれる粘着クリーナー。
簡単3ステップで楽にめくれるので切れ目探しをする必要がありません。
用途
※使用の際は必ずラクメク専用本体をご使用下さい。
1.本体の柄部分にあるボタンを押し込み、レバーを下げます。
2.レバーをテープに設置させた状態でテープを手前に回してください。
3.テープがキレイにめくれます。
材質
紙
色
ホワイト
区分
新品
テープ幅(mm)
16
巻数
70周巻
商品タイプ
スペアテープ
内容量
1個
注意
※本製品の本体は専用本体をご使用下さい。
※他社製品の本体はご使用頂けません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588150
RSK-200
約260
オープン
取扱い終了
返品不可
63588159
RSK-300
約400
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください