庭座 シングルソファ クッション付

庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー庭座 シングルソファ クッション付 - タカショー

落ち着いた和の雰囲気とモダンなデザインが融合した庭座(にわざ)シリーズのソファ。優雅なフォルムとラタンの優しい表情が、日本の庭に静かに溶け込みます。広い座面にゆったりと座れ、くつろぎと開放感が味わえる空間に。人工ラタン製なので屋内だけでなく、屋外でもお使いいただけます。同シリーズのカフェテーブルとの組み合わせがおすすめです。

材質フレーム:アルミニウム/ラタン:ポリエチレン/クッション・シートパッド・カバー:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタン質量(kg)8.2ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×660×670寸法SH(mm)310(クッション含まず)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63587389KFB-C005
140,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする