アックスブレーン
アックスコンべ
5.5M、W-25mm・メートル目盛(両面)
ヨンゴーゴーピッチ表示付
寸法(mm)
W68×H66×40
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
内容量
1個
注意
※裏面の縦目盛は、JIS1級ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588186
TX25L-55PK
ピンク
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63588195
TX25L-55EG
エメラルドグリーン
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63588204
TX25L-55SB
スカイブルー
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63588220
TX25L-55LY
ライムイエロー
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください