アックスブレーン
アックスコンべ(ブラックテープ)
黒テープ+白目盛で見やすい!!
5.5M、W-25mm・メートル目盛(両面)
ヨンゴーゴーピッチ表示付
寸法(mm)
W67×H61×42
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
内容量
1個
注意
※裏面(白テープ)の縦目盛は、JIS1級ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588229
BX-25L-55WP
ホワイト
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
63588238
BX-25L-55RP
レッド
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください