SMC
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
仕様
●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径
Rc1/8
ポート数
2ポート
アクチュエータの種類
押ボタン(キノコ頭)
ボディオプション
横面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様
プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587644
VM120-01-30RA-B-X219A
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください