サンドビック
コロターンTR 旋削用ポジ・チップ
高硬度材加工用。
仕上げ加工用。
倣い加工用。
用途
仕上げ
被削材
H
勝手
なし
チップ厚さ(mm)
4.525
コーナーR(mm)
0.4
切刃数
2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63614025
TR-VB1304S01020F
TIN
7015
¥
47,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63614034
TR-VB1304S01020F
ノンコート
7025
¥
47,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください