コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800