控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック・アクリルサイドウィンドウパネル仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800