無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板

無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 - ウッドワン無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 - ウッドワン無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 - ウッドワン無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 - ウッドワン

力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。
また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。

材質オーク無垢材内容量1枚
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63590767MTF1350D-D1I-B135020クリア塗装145
9,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590776MTF1350D-D1I-FD135020ダーク色145
9,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590785MTF1350D-D1I-FM135020ミディアム色145
9,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590794MTF1450D-D1I-B145020クリア塗装145
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590810MTF1450D-D1I-FD145020ダーク色145
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590819MTF1450D-D1I-FM145020ミディアム色145
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590828MTF1500D-D1I-B155020クリア塗装145
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590837MTF1500D-D1I-FD155020ダーク色145
11,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590846MTF1500D-D1I-FM155020ミディアム色145
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590855MTF1680D-D1I-B168020クリア塗装145
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590864MTF1680D-D1I-FD168020ダーク色145
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590880MTF1680D-D1I-FM168020ミディアム色145
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590889MTF1820D-D1I-B182020クリア塗装145
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590898MTF1820D-D1I-FD182020ダーク色145
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590907MTF1820D-D1I-FM182020ミディアム色145
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590916MTF1350H-D1I-B135020クリア塗装250
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590925MTF1350H-D1I-FD135020ダーク色250
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590934MTF1350H-D1I-FM135020ミディアム色250
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590950MTF1450H-D1I-B145020クリア塗装250
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590959MTF1450H-D1I-FD145020ダーク色250
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590968MTF1450H-D1I-FM145020ミディアム色250
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590977MTF1500H-D1I-B155020クリア塗装250
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590986MTF1500H-D1I-FD155020ダーク色250
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63590995MTF1500H-D1I-FM155020ミディアム色250
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591004MTF1680H-D1I-B168020クリア塗装250
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591020MTF1680H-D1I-FD168020ダーク色250
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591029MTF1680H-D1I-FM168020ミディアム色250
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591038MTF1820H-D1I-B182020クリア塗装250
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591047MTF1820H-D1I-FD182020ダーク色250
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591056MTF1820H-D1I-FM182020ミディアム色250
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591065MTF1350I-D1I-B135020クリア塗装300
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591074MTF1350I-D1I-FD135020ダーク色300
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591090MTF1350I-D1I-FM135020ミディアム色300
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591099MTF1450I-D1I-B145020クリア塗装300
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591108MTF1450I-D1I-FD145020ダーク色300
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591117MTF1450I-D1I-FM145020ミディアム色300
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591126MTF1500I-D1I-B155020クリア塗装300
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591135MTF1500I-D1I-FD155020ダーク色300
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591144MTF1500I-D1I-FM155020ミディアム色300
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591160MTF1680I-D1I-B168020クリア塗装300
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591169MTF1680I-D1I-FD168020ダーク色300
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591178MTF1680I-D1I-FM168020ミディアム色300
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591187MTF1820I-D1I-B182020クリア塗装300
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591196MTF1820I-D1I-FD182020ダーク色300
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591205MTF1820I-D1I-FM182020ミディアム色300
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591214MTF1350N-D1I-B135020クリア塗装450
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591230MTF1350N-D1I-FD135020ダーク色450
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591239MTF1350N-D1I-FM135020ミディアム色450
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591248MTF1450N-D1I-B145020クリア塗装450
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63591257MTF1450N-D1I-FD145020ダーク色450
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする