SMC
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ
仕様
●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付
ねじの種類
G
出力仕様
OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力
配管口径
2024-01-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
10~1000
校正証明書
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587635
PF2MC7102-F04-F
¥
32,010
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください