サンドビック
刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
用途
鋼用。
被削材
PK
切刃長さ(mm)
4
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
11
母材
超硬
材種
4415
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63598099
3-80-101104-8-L4
0.3969
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598108
3-80-101108-8-L4
0.7938
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598117
3-80-101108-8-M5
0.7938
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598126
3-80-101108-8-M5W
0.7938
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598135
3-80-101112-8-L4
1.1906
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598144
3-80-101112-8-M5
1.1906
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63598160
3-80-101112-8-M5W
1.1906
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください