サンドビック
コロカットQI 倣い加工用チップ 1105
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途
倣い加工用。
被削材
MSN
勝手
なし
コーティング
TIALN
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
材種
1105
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63614296
QI-NG-0300-RM
3
3.15
1.5
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614305
QI-NH-0400-RM
4
3.15
2
¥
22,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614314
QI-NJ-0500-RM
5
4.33
2.5
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614330
QI-NK-0600-RM
6
4.33
3
¥
24,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください