サンドビック
コロカット QD 倣い加工用チップ 1125
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
倣い加工用。
勝手
なし
コーティング
TIALN
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
材種
1125
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63614068
QD-NG-0300-RM
PMSK
3
3.1
1.5
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614077
QD-NH-0400-RM
PMS
4
4
2
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614086
QD-NK-0600-RM
PMS
6
5
3
¥
29,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614095
QD-NL-0800-RM
PMS
8
6.5
4
¥
34,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください