サンドビック
正方形ポジチップ コロターン107 4425
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
被削材
PK
勝手
なし
母材
超硬
材種
4425
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63597487
SBMT 38 12 32-XH
34.9
TiCN+Al2O3+TiN
12.7
3.175
38.1
¥
174,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63597496
SCMT 09 T3 04-PMC
9.125
TICN+AL2O3+TIN
3.96875
0.3969
9.525
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63597505
SCMT 38 09 32-XL
38
TiCN+Al2O3+TiN
9.525
3.175
38.1
¥
174,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください