サンドビック
コロカットQD 溝入れ加工用チップ 1135
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
溝入れ加工用。
被削材
PMS
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.5
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
材種
1135
切刃数
1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63613928
QD-NL-0800-0008-GM
¥
34,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください