コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125

コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 - サンドビック

内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。

用途溝入れ加工用。被削材PMSK勝手なしコーティングTIALN材種1125切刃数1内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63614120QI-NG-0300-0002-GF33.15-0.02~0.02
25,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614147QI-NG-0300-0003-TF33.15-0.05~0.05
21,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614165QI-NG-0315-0002-GF3.153.150.09~0.13
25,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614174QI-NG-0318-0002-GF3.183.15-0.02~0.02
25,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614199QI-NG-0361-0002-GF3.613.15-0.02~0.02
25,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614217QI-NH-0400-0003-TF43.15-0.05~0.05
22,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614244QI-NJ-0500-0004-TF54.33-0.05~0.05
24,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63614278QI-NK-0600-0004-TF64.33-0.05~0.05
24,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616369QI-NF-0246-0002-GF2.462.75-0.02~0.02
23,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616387QI-NF-0265-0002-GF2.652.750.09~0.13
23,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616405QI-NF-0267-0002-GF2.672.75-0.02~0.02
23,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616430QI-NF-0279-0002-GF2.792.75-0.02~0.02
23,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616615QI-NE-0185-0001-GF1.852.750.09~0.13
22,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616640QI-NE-0200-0002-GF22.75-0.02~0.02
22,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63616658QI-NE-0215-0002-GF2.152.750.09~0.13
22,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616676QI-NE-0239-0002-GF2.392.75-0.02~0.02
22,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする