曜日別特売

コロカットQD 突切り加工用チップ

コロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ - サンドビック

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途突切り加工用。コーティングTIALN+TIALN材種1145切刃数1内容量1箱(10個)
全46種類を絞り込む
被削材
勝手
46種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
勝手
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613779QD-LG-0300-0501-COMPS33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613815QD-NG-0300-0001-COMSPなし33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63613849QD-NJ-0500-0002-COPMSなし55-0.02~0.02
33,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613885QD-NK-0600-0002-COSMなし65-0.02~0.02
34,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613955QD-RG-0300-0501-COMSP33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615249QD-LH-0400-0502-CMMP44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615285QD-NH-0400-0002-CMMPSなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615319QD-NH-0400-0003-CLPMなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615346QD-NH-0400-0003-CRMPなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615364QD-NH-0400-0004-CMMSPなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615398QD-NH-0476-0002-CMMSPなし4.764-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615425QD-RH-0400-0502-CMMSP44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615459QD-NH-0400-0002-COMSなし44-0.02~0.02
31,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615486QD-LE-0200-0502-CMMP23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615504QD-NC-0120-0001-CFMSPなし1.23.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615547QD-ND-0150-0001-CFMSPなし1.53.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615574QD-ND-0150-0001-CMSMPなし1.53.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615617QD-NE-0200-0001-CFMPSなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615660QD-NE-0200-0002-CMMPSなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615696QD-NE-0200-0003-CRMPなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615730QD-NE-0239-0002-CMMPSなし2.393.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615757QD-RE-0200-0502-CMMSP23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615775QD-LF-0250-0801-COMPS2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615818QD-NF-0250-0001-COMSPなし2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615845QD-NK-0600-0003-CMMSPなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615870QD-NK-0600-0004-CLMPなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615897QD-NK-0600-0004-CRMPなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615940QD-RF-0250-0801-COMSP2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615985QD-NE-0200-0001-COMSPなし23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616028QD-NJ-0500-0002-CMMSPなし55-0.05~0.05
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616055QD-NJ-0500-0004-CRMPなし55-0.05~0.05
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616089QD-RE-0200-0801-COMSP23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616125QD-LG-0300-0502-CMMP33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616168QD-NG-0300-0001-CFMPSなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63616195QD-NG-0300-0002-CMMSPなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63616220QD-NG-0300-0003-CLPMなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616247QD-NG-0300-0003-CRMPなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63616274QD-NG-0300-0004-CMMSPなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616317QD-NG-0318-0002-CMMPSなし3.1753.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616344QD-RG-0300-0502-CMMPS33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616448QD-LF-0250-0502-CMMP2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616484QD-NF-0250-0001-CFMPSなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616527QD-NF-0250-0002-CMMPSなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616545QD-NF-0250-0003-CLPMなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616579QD-NF-0250-0003-CRMPなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616606QD-RF-0250-0502-CMMPS2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする