曜日別特売

コロカットQD突切り加工用チップ 1135

コロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135 - サンドビック

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1内容量1箱(10個)
全36種類を絞り込む
被削材
勝手
36種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
勝手
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613770QD-LG-0300-0501-COPM33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613806QD-NG-0300-0001-COPMSなし33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613876QD-NK-0600-0002-COPMSなし65-0.02~0.02
34,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613919QD-NL-0800-0004-CMMPなし86.5-0.05~0.05
33,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613946QD-RG-0300-0501-COPMS33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615240QD-LH-0400-0502-CMPMS44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615276QD-NH-0400-0002-CMPMKなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63615310QD-NH-0400-0003-CLPMなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615337QD-NH-0400-0003-CRPMKなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615355QD-NH-0400-0004-CMPMSなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63615389QD-NH-0476-0002-CMPMKなし4.764-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615416QD-RH-0400-0502-CMPMKS44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615450QD-NH-0400-0002-COPMSなし44-0.02~0.02
31,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615608QD-NE-0200-0001-CFPMKなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615644QD-NE-0200-0002-CMPMKなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615678QD-NE-0200-0003-CLPMなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615748QD-RE-0200-0502-CMPMKS23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615809QD-NF-0250-0001-COPMSなし2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615836QD-NK-0600-0003-CMPMSなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615888QD-NK-0600-0004-CRPMKなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615915QD-NK-0635-0003-CMPMSKなし6.355-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615976QD-NE-0200-0001-COPMSなし23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616019QD-NJ-0500-0002-CMPMKSなし55-0.05~0.05
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616046QD-NJ-0500-0004-CRPMKなし55-0.05~0.05
26,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
63616080QD-RE-0200-0801-COPMKS23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616116QD-LG-0300-0502-CMPMS33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616204QD-NG-0300-0003-CLPMなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616238QD-NG-0300-0003-CRPMKなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616265QD-NG-0300-0004-CMPMSなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616308QD-NG-0318-0002-CMPMKなし3.1753.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616335QD-RG-0300-0502-CMPMKS33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63616475QD-NF-0250-0001-CFPMKなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616518QD-NF-0250-0002-CMPMKなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616570QD-NF-0250-0003-CRPMKなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616597QD-RF-0250-0502-CMPMKS2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63616159QD-NG-0300-0001-CFPMKなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする