曜日別特売

コロカットQD突切り加工用チップ 1105

コロカットQD突切り加工用チップ 1105 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1105 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1105 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1105 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1105 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1105 - サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1105 - サンドビック

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途突切り加工用。勝手なしコーティングTIALN材種1105切刃数1内容量1箱(10個)
全18種類を絞り込む
被削材
18種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613788QD-NG-0300-0001-COSMN33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613824QD-NJ-0500-0002-COSMN55-0.02~0.02
33,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613858QD-NK-0600-0002-COSMN65-0.02~0.02
34,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615258QD-NH-0400-0002-CMMSN44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615434QD-NH-0400-0002-COMSN44-0.02~0.02
31,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615520QD-NC-0120-0001-CMSM1.23.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615556QD-ND-0150-0001-CMSM1.53.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615590QD-NE-0200-0001-CFMS23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615626QD-NE-0200-0002-CMMS23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615705QD-NE-0239-0002-CMMS2.393.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615784QD-NF-0250-0001-COSMN2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615958QD-NE-0200-0001-COSMN23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615994QD-NJ-0500-0002-CMMS55-0.05~0.05
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616134QD-NG-0300-0001-CFMNS33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616177QD-NG-0300-0002-CMSM33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616290QD-NG-0318-0002-CMMS3.1753.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616457QD-NF-0250-0001-CFMS2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616500QD-NF-0250-0002-CMMS2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする