コロカットQD 突切り加工用チップ 1125

コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビックコロカットQD 突切り加工用チップ 1125 - サンドビック

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途突切り加工用。コーティングTIALN材種1125切刃数1内容量1箱(10個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
勝手
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
刃幅公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613754QD-LG-0300-0501-COMP33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613797QD-NG-0300-0001-COPMSなし33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613840QD-NJ-0500-0002-COPMSなし55-0.02~0.02
33,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613867QD-NK-0600-0002-COMPSなし65-0.02~0.02
34,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613894QD-NL-0800-0004-CLPMなし86.5-0.05~0.05
33,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613910QD-NL-0800-0004-CMPMなし86.5-0.05~0.05
33,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613937QD-RG-0300-0501-COPMS33.1-0.02~0.02
29,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615224QD-LH-0400-0502-CMPM44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615267QD-NH-0400-0002-CMPMSなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615294QD-NH-0400-0003-CLPMなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615328QD-NH-0400-0003-CRPMなし44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615380QD-NH-0476-0002-CMPMSなし4.764-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615407QD-RH-0400-0502-CMPMS44-0.05~0.05
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615477QD-LE-0200-0502-CMPM23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615495QD-NC-0120-0001-CFPMなし1.23.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615529QD-NC-0120-0001-CMPMなし1.23.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615538QD-ND-0150-0001-CFPMなし1.53.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615565QD-ND-0150-0001-CMPMなし1.53.3-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615599QD-NE-0200-0001-CFPMなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615635QD-NE-0200-0002-CMPMなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615669QD-NE-0200-0003-CLPMなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615687QD-NE-0200-0003-CRPMなし23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615714QD-NE-0239-0002-CMPMなし2.393.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615739QD-RE-0200-0502-CMPMS23.1-0.05~0.05
21,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615766QD-LF-0250-0801-COMP2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615800QD-NF-0250-0001-COMPSなし2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615827QD-NK-0600-0003-CMPMSなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615854QD-NK-0600-0004-CLPMなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63615879QD-NK-0600-0004-CRPMなし65-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615906QD-NK-0635-0003-CMPMSなし6.355-0.05~0.05
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615924QD-RF-0250-0801-COMPS2.53.1-0.02~0.02
27,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615949QD-LE-0200-0801-COMP23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63615967QD-NE-0200-0001-COMPSなし23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616010QD-NJ-0500-0002-CMPMSなし55-0.05~0.05
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616037QD-NJ-0500-0004-CLPMなし55-0.05~0.05
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616064QD-RE-0200-0801-COMPS23.1-0.02~0.02
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616107QD-LG-0300-0502-CMPM33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616150QD-NG-0300-0001-CFPMなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63616186QD-NG-0300-0002-CMPMなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63616229QD-NG-0300-0003-CRPMなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63616256QD-NG-0300-0004-CMPMなし33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616299QD-NG-0318-0002-CMPMSなし3.1753.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616326QD-RG-0300-0502-CMPMS33.1-0.05~0.05
23,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616439QD-LF-0250-0502-CMPM2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616466QD-NF-0250-0001-CFPMなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616509QD-NF-0250-0002-CMPMなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63616536QD-NF-0250-0003-CLPMなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616554QD-NF-0250-0003-CRPMなし2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63616588QD-RF-0250-0502-CMPMS2.53.1-0.05~0.05
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする