曜日別特売

コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド

コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド - サンドビックコロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド - サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。

用途ねじ切り加工用。被削材SH勝手コーティングノンコート材種7014内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63614050MB-07TH100MM-10R
74,500
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63614059MB-07TH150MM-10R
74,500
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする