曜日別特売

35°菱形ネガチップ T-Max P 4305

35°菱形ネガチップ T-Max P 4305 - サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 4305 - サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 4305 - サンドビック

高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。

用途一般旋削鋼加工用。被削材PK切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4305内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3D画像63595186VNMG 16 04 08-PF
35,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3D画像63595195VNMG 16 04 08-PM
36,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595204VNMG 16 04 08-QM
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする