曜日別特売

55°菱形ネガチップ T-Max P 1105

55°菱形ネガチップ T-Max P 1105 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 1105 - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 1105 - サンドビック

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。

用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1105内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3D画像63595116DNMG 15 04 12-SF
23,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3D画像63595134DNMG 15 04 12-SMR
23,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする