サンドビック
55°菱形ネガチップ T-Max P S05F
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.4
勝手
なし
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
S05F
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595080
DNGG 15 04 04-SGF
0.3969
¥
30,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595098
DNMG 15 04 04-SF
0.3969
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595107
DNMG 15 04 08-SMR
0.7938
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください