サンドビック
35°菱形ネガチップ T-Max P S05F
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
S05F
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595159
VNMG 16 04 04-SF
16.206
0.3969
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595229
VNMG 16 04 08-SF
15.806
0.7938
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595247
VNMG 16 04 08-SM
15.806
0.7938
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595274
VNMG 16 04 12-SF
15.406
1.1906
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63595299
VNMG 16 04 12-SM
15.406
1.1906
¥
36,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください