サンドビック
三角形ポジチップ コロターン107 1105
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
MS
切刃長さ(mm)
5.57
勝手
左
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
1.4
コーナーR(mm)
0.02
母材
超硬
材種
1105
内接円径(mm)
3.175
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63597189
TCEX 05 01 00L-F
¥
30,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください