サンドビック
正方形ネガチップ T-Max P 1105
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.6
勝手
なし
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
材種
1105
内接円径(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63597347
SNMG 15 06 16-SM
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください