曜日別特売

六角形ネガチップ T-Max P S205

六角形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック六角形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック六角形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック六角形ネガチップ T-Max P S205 - サンドビック

旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63597950WNGG 08 04 04-SGF3.2TiCN+Al2O3+TiN0.3969
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63597959WNGG 08 04 08-SGF3.2TiCN+Al2O3+TiN0.7938
28,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63597986WNMG 08 04 08-MF7.8873TICN+AL2O3+TIN0.7938
22,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63598029WNMG 08 04 08-SMR7.8873TICN+AL2O3+TIN0.7938
22,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする