曜日別特売

正方形ネガチップ T-Max P 4305

正方形ネガチップ T-Max P 4305 - サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 4305 - サンドビック

高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続加工用。
被削材PK切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種4305内接円径(mm)25.4内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63597374SNMG 25 09 24-HM
48,750
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする