曜日別特売

正方形 ポジチップ コロターン107 4325

正方形 ポジチップ コロターン107 4325 - サンドビック正方形 ポジチップ コロターン107 4325 - サンドビック正方形 ポジチップ コロターン107 4325 - サンドビック正方形 ポジチップ コロターン107 4325 - サンドビック正方形 ポジチップ コロターン107 4325 - サンドビック正方形 ポジチップ コロターン107 4325 - サンドビック

鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。

用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上用。
被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3D画像63597295SBMT 38 12 32-XH34.912.7
87,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3D画像63597304SCMT 38 09 32-XH34.99.525
87,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3D画像63597320SCMT 38 09 32-XL389.525
87,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3D画像63597329SCMT 38 09 32-XM389.525
87,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする