曜日別特売

T-Max 旋削用ネガチップ 4415

T-Max 旋削用ネガチップ 4415 - サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415 - サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415 - サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415 - サンドビック

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
勝手
コーティング
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63597837KNMX 16 04 05 R-7116TICN+AL2O3+TIN0.5
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597846KNMX 16 04 10 R-7115.5TiCN+Al2O3+TiN1
26,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597855KNUX 16 04 05L1216TICN+AL2O3+TIN0.5
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597864KNUX 16 04 05R1216TICN+AL2O3+TIN0.5
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597880KNUX 16 04 10L1215.5TiCN+Al2O3+TiN1
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63597889KNUX 16 04 10R1215.5TiCN+Al2O3+TiN1
27,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする