サンドビック
三角形ネガチップ T-Max P 7115
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
CBN
材種
7115
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63597216
TNGA160404S01525H
2.79
0.4
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63597225
TNGA160408S01525H
2.5
0.8
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63597234
TNGA160412S01525H
2.21
1.2
¥
110,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください