サンドビック
円形ポジチップ コロターン107 7014
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
母材
CBN
材種
7014
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63598336
RCGW0803MTED
3.175
4
8
¥
115,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63598345
RCGW10T3MTED
3.96875
5
10
¥
115,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63598354
RCGW1204MUED
4.7625
6
12
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください