曜日別特売

STELLA☆ホログラムフレーク

STELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UP

ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたゴールドレインボーフレーク

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYゴールドレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物内容量1個(60g)
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63586549SGH05ゴールドレインボー 0.05
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586558SGH10ゴールドレインボー 0.1
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586567SGH20ゴールドレインボー 0.2
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586576SGH40ゴールドレインボー 0.4
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586585SGH60ゴールドレインボー 0.6
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586594SGH100ゴールドレインボー 1.0
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586610SGH150ゴールドレインボー 1.5
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする