曜日別特売

STELLA☆ホログラムフレーク

STELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレーク - SHOW UP

ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色も非常に優れ細長くカットされたシルバーロングレインボーフレーク

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物内容量1個(60g)
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63586619SSLH10シルバーロングレインボー 1.0
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586628SSLH20シルバーロングレインボー 2.0
12,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする