SHOW UP
Neon カラー1kgセット
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容
主剤850g、硬化剤150g
主な用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63586969
NE-G
グリーン
グリーン
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586978
NE-LG
ライムグリーン
ライムグリーン
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586987
NE-Y
イエロー
イエロー
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63586996
NE-O
オレンジ
オレンジ
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587005
NE-P
ピンク
ピンク
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63587014
NE-B
ブルー
ブルー
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった