曜日別特売

80°菱形ネガチップ T-Max P 4405

80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 - サンドビック

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。

用途
連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。
外径および内径加工用。
被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405内容量1箱(10個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595834CNMG090308-QM8.87193.1750.79389.525
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595886CNMG160608-WMX15.31996.350.793815.875
36,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595895CNMG160612-WMX14.91996.351.190615.875
36,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596175CNMG190612-HM18.14396.351.190619.05
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596184CNMG190612-PR18.14396.351.190619.05
44,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63596200CNMG190612-QM18.14396.351.190619.05
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596209CNMG190616-HM17.74396.351.587519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596218CNMG190616-MR17.74396.351.587519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596227CNMG190616-PR17.74396.351.587519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596236CNMG190616-QM17.74396.351.587519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596245CNMG190624-HM196.352.3812519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596254CNMM190612-PR18.14396.351.190619.05
44,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596270CNMM190616-PR17.74396.351.587519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596279CNMM190624-PR16.94396.352.3812519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596288CNMM190624-QR16.94396.352.3812519.05
44,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596419CNMG160608-MR15.31996.350.793815.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596428CNMG160608-PR15.31996.350.793815.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596437CNMG160612-HM14.91996.351.190615.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596446CNMG160612-MR14.91996.351.190615.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596455CNMG160612-PM14.91996.351.190615.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596464CNMG160612-PR14.91996.351.190615.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596480CNMG160612-QM14.91996.351.190615.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596489CNMG160616-HM14.51996.351.587515.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596498CNMG160616-MR14.51996.351.587515.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596507CNMG160616-PR14.51996.351.587515.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596516CNMG160616-QM14.51996.351.587515.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596525CNMG160624-PR13.71996.352.3812515.875
31,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63596534CNMM160612-PR14.91996.351.190615.875
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596550CNMM160612-QR14.91996.351.190615.875
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596559CNMM160616-PR14.51996.351.587515.875
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63596568CNMM160616-QR14.51996.351.587515.875
31,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする