フックマット

フックマット - マルナカフックマット - マルナカフックマット - マルナカフックマット - マルナカフックマット - マルナカフックマット - マルナカフックマット - マルナカフックマット - マルナカ

手作業で繊細に糸を植え付けて、丁寧に作り上げています。
厚みが約15mmと、十分な厚みがあります。
アクリル糸を使用しているため、発色が鮮やかです。

用途
・玄関先でのインテリアマットとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
材質表地/アクリル100%、裏地/綿布区分新品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×1.5内容量1枚
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常の汚れは掃除機で吸い、カーペットクリーナー等で汚れを落としてください。
※根深い汚れはクリーニング専門業者様にお問合せ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63588037553015ベージュ約630
3,600
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
6358804655321.5レッド約740
4,000
3,588
3,947(税込)
8日以内出荷
返品不可
6358805555331.5イエロー約740
4,000
3,588
3,947(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする