マルナカ
プリント玄関マット
プリントで表現しているため、色柄が華やかです。
厚みが約10mmと、つまずきにくく、置く場所を選びません。
用途
・玄関先でのインテリアマットとして。
・デスク下での足休め用のマットとして。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/綿布
厚さ(mm)
1
色
グリーン
区分
新品
質量(g)
約560
寸法(cm)
75×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×45×1
内容量
1枚
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常の汚れは掃除機で吸い、カーペットクリーナー等で汚れを落としてください。
※根深い汚れはクリーニング専門業者様にお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588064
5545
¥
3,600
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください