曜日別特売

合成紙たわし・ハーフ

合成紙たわし・ハーフ - タツネ合成紙たわし・ハーフ - タツネ合成紙たわし・ハーフ - タツネ合成紙たわし・ハーフ - タツネ合成紙たわし・ハーフ - タツネ合成紙たわし・ハーフ - タツネ

要望の多かったハーフサイズがラインナップに加わりました。
ミシン目入りで1枚ずつ切り離して使え、汚れが気になったらサッと交換。
お家でもアウトドアシーンでもいつでも衛生的にご使用頂けます。
破れにくく繰り返し使えるので経済的。
シンクやサッシなどのお掃除にもおすすめです。

用途
・アウトドアツールとして。
・BBQの洗い物を洗う際に。
・キッチンでこびり付いてしまった汚れを落とす際に。
・浴室での擦り洗いに。
・ペット用品、食器類の洗浄に。
材質ポリプロピレン、合成高分子繊維、その他区分新品質量(g)約105(包装込)寸法(cm)11×20※1枚あたり繰り返し・詰め替え対応内容量1ロール(60枚)
注意
※・熱いものをこする際にはやけどにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63587714Tat45ベージュ
オープン
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
63587730Tat46ブラウン
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする