曜日別特売

合成紙たわし 食器洗いシート

合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ合成紙たわし 食器洗いシート - タツネ

ミシン目入りで1枚ずつ切り離して使え、汚れが気になったらサッと交換。
お家でもアウトドアシーンでもいつでも衛生的にご使用頂けます。
破れにくく繰り返し使えるので経済的。
シンクやサッシなどのお掃除にもおすすめです。

用途
・アウトドアツールとして。
・BBQの洗い物を洗う際に。
・キッチンでこびり付いてしまった汚れを落とす際に。
・浴室での擦り洗いに。
・ペット用品、食器類の洗浄に。
材質ポリプロピレン、合成高分子繊維、その他区分新品耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D)(cm)22×20※1枚あたり繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
※熱い鍋やフライパンは洗わないで下さい。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63587660Tat391巻(60枚)グレー約209(包装込)120×220
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
63587669Tat401巻(60枚)ピンク約209(包装込)120×220
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
63587678Tat411巻(60枚)グリーン約209(包装込)120×220
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
63587687Tat421巻(30枚)グレー約121(包装込)90×220
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
63587696Tat431巻(30枚)ピンク約121(包装込)90×220
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
63587705Tat441巻(30枚)グリーン約121(包装込)90×220
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする