WAKI(和気産業)
耐ガソリンゴム
環境適応型、ROHS2適合
優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能
ガソリン携行缶などの敷き物として
用途
ガソリン携行缶などの敷き物として
材質
NBR
幅(mm)
300
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
マイナス10~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※パッキンとしては使用できません。
※焼却した場合、有害なガスを発生する事がありますので、焼却しないでください。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※色が移行する場合がありますので商品の接触する部分を充分にご注意ください。
※火には絶対に近づけないでください。
※製品により多少白っぽくなるものがありますが商品に影響はありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63633284
NBR-42
300
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
翌々日出荷
63633300
NBR-43
500
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長