曜日別特売

低反発ウレタンスポンジ

低反発ウレタンスポンジ - WAKI(和気産業)低反発ウレタンスポンジ - WAKI(和気産業)低反発ウレタンスポンジ - WAKI(和気産業)低反発ウレタンスポンジ - WAKI(和気産業)低反発ウレタンスポンジ - WAKI(和気産業)低反発ウレタンスポンジ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。
断熱材、クッション材としてお使いください。

用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1内容量1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。
※でき絶縁には使用できません。
※材質の特性上劣化と共に縮みが発生します。定期的に確認し交換するようにしてください。
※燃焼した場合、一酸化炭素・スス等の有毒ガスは発生する危険があるため、絶対に燃やさないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63633248PUF-115
オープン
689
758(税込)
当日出荷
63633257PUF-1210
オープン
1,288
1,417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: バイクのシート張替え時に補填

古く硬化したスポンジに柔らかさが追加されました
10㎜厚でも快適になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする