曜日別特売

ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658

ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 - Weedニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 - Weedニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 - Weedニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 - Weed

高い防水性かつ優れたフィット感
ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。
耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。
特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。

用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ブルー機能耐薬・耐油・オイルグリップ材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステルコーティングニトリルゴム耐薬品性EN388:2016/4122Xゲージ数18内容量1双
注意
【使用上の注意】
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※保管する際には直射日光を避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63632740DEDE658_25
930749
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
代引不可
残り3点です
63632749DEDE658_26
930799
799
879(税込)
当日出荷
63632724DEDE658_24
930
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Weed Grip Technology [特殊すべり止め加工]【株式会社ウィード】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63632724DEDE658_61499297DE-658DEDE658_ DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 Weed 61499297DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658Weed1双
729
税込802
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする