曜日別特売

洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318

洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318 - Weed洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318 - Weed洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318 - Weed洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318 - Weed

天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。

用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業青/白機能防水・柔軟性材質(手袋)ナイロン/ ポリエステルコーティング天然ゴムゲージ数13防水性EN388:2016/3141X内容量1双
注意
【使用上の注意】
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※保管する際には直射日光を避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63632846DEAQ318_M_23.5
700
499
549(税込)
当日出荷
63632855DEAQ318_L_24.5
700
499
549(税込)
当日出荷
63632864DEAQ318_LL_25.5
700
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Weed Grip Technology [特殊すべり止め加工]【株式会社ウィード】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする