SHOW UP
究極RAINBOW
究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途
自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
色
レインボー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.82MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63633598
KR-MCB
1本(15mL)
究極レインボーマイクロボトル
15mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633616
KR-3600
1本(3.6kg)
究極レインボー 3600
3600mL
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63633686
KR-MB
1本(50g)
究極レインボーマイボトル
50mL
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63633948
KR-900
1本(0.9kg)
究極レインボー 900
900mL
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63634018
KR-180
1本(180g)
究極レインボー 180
180mL
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください